曜日別特売
CP-420-MD ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61122547

CP-420-MD ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61122547
CP-420-MD ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61122547

ワンタッチパネルファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61122547品番CP-420-MD
販売価格(税込)¥249
販売価格(税別)
226

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。

用途
配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする