TAKIGEN(タキゲン)
スプリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61123125
品番
C-526
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途
計測機器・分電盤
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)49
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20743