C-625-5 ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 61123527

ロッド用ラッチ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード21515
内容量1個注文コード61123527品番C-625-5
販売価格(税込)¥2,660
販売価格(税別)
2,418

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。

用途
特装車などの引戸、シャッター
材質ラッチ:熱間圧延鋼材(SS400)材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする