TAKIGEN(タキゲン)
ウインドラッチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
クロム
クロム
ブラウン
タキゲンコード
22262
22262
22263
22846
22845
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123606
品番
C-838-L-Chrome
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途
バス・特装車・建設機械などのサッシ
色
クロム
左右区別
左用
タキゲンコード
22262
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)