TAKIGEN(タキゲン)
薄型スナッチロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
22191
22191
22190
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123642
品番
C-846-3-R
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い設計です。
中型扉のワンタッチロックに最適です。
薄型で取付けが簡単です。
右用
用途
特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:焼入処理
タキゲンコード
22191