C-850-2S 受金具 ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン) 61123694

C-850-2S 受金具 ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン) 61123694
C-850-2S 受金具 ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン) 61123694

ドアキャッチ用受金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード22678
内容量1個注文コード61123694品番C-850-2S 受金具
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

扉はワンタッチで開閉できます。
スプリングの作動により強力に扉を保持します。

用途
特装車・バス・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする