曜日別特売
C-865 ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン) 61123746

C-865 ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン) 61123746
C-865 ディレクションチェンジャー TAKIGEN(タキゲン) 61123746

ディレクションチェンジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61123746品番C-865
販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
485

ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。
リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。

用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする