C-881 プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123877

C-881 プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123877
C-881 プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123877

プッシュ式角ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61123877品番C-881
販売価格(税込)¥3,711
販売価格(税別)
3,374

引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。

用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする