TAKIGEN(タキゲン)
丸落し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
アルミニウム合金押出し材(A6463AS-T5)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123895
品番
C-883-4S
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途
特装車・コンテナ・振動機器
寸法D(Φmm)
9、7.5
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
5.7
寸法H3(mm)
12.4
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
20
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
28
寸法S(mm)
20
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
25
寸法d(Φmm)
5
寸法t(mm)
2.4
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
125
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22851