曜日別特売
C-934-2 薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123992

C-934-2 薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123992
C-934-2 薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123992

薄型マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード61123992品番C-934-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。

用途キャビネット吸着力(N)30材質マグネット/ネオジウム材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード24588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする