曜日別特売
C-982 サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン) 61124026

サーモマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61124026品番C-982
販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。

用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124026
2024-03-04
用途: 表示
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする