TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 鍵付パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61124175
品番
C-1013
販売価格(税込)
¥915
販売価格(税別)
¥
832
バスケットに入れる
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460