TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
注文コード
61124385
品番
C-1029-S-M5
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質・表面仕上げ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
質量(g)
2
寸法t(mm)
3
タキゲンコード
22142
寸法D2(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
6
表面仕上げ
光沢バレル研磨