TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ボールキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
70
70
50
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124708
品番
C-1090-0
販売価格(税込)
¥3,056
販売価格(税別)
¥
2,778
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途
環境機器・通信機器・船舶・車両
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
19
寸法H3(mm)
23
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
42
寸法L3(mm)
10.5
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
30
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
10
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
4
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
78
表面仕上げ
電解研磨
使用荷重(N)
(参考)抜き:50、差し:50
寸法M
M4
タキゲンコード
23531