TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ボールキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
50
70
50
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124717
品番
C-1090-1
販売価格(税込)
¥2,806
販売価格(税別)
¥
2,551
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途
環境機器・通信機器・船舶・車両
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
13
寸法H3(mm)
16
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
7.5
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
20
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
9
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
28
表面仕上げ
電解研磨
使用荷重(N)
(参考)抜き:18.6、差し:27.4
寸法M
M4
タキゲンコード
23532