TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ボールキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
43
70
50
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124726
品番
C-1090-2
販売価格(税込)
¥2,682
販売価格(税別)
¥
2,438
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途
環境機器・通信機器・船舶・車両
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
13.5
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
6
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
16
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
7.5
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
16
表面仕上げ
電解研磨
使用荷重(N)
(参考)抜き:8.8、差し:19.6
寸法M
M3
タキゲンコード
23533