曜日別特売
C-1101-1 ステンレス 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124735

C-1101-1 ステンレス 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124735
C-1101-1 ステンレス 平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124735

ステンレス 平面ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タキゲンコード20834
内容量1個注文コード61124735品番C-1101-1
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

C-1101-2は、ラッチを加工して使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤タキゲンコード20834材質ラッチ部:快削黄銅引抜棒(BsBD2)表面仕上げヘアライン仕上材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする