曜日別特売
C-1117-2A(#W01388) ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン) 61124744

C-1117-2A(#W01388) ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン) 61124744
C-1117-2A(#W01388) ステンレス シリンダーデッドロック TAKIGEN(タキゲン) 61124744

ステンレス シリンダーデッドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21557
内容量1個注文コード61124744品番C-1117-2A(#W01388)
販売価格(税込)¥7,545
販売価格(税別)
6,859

直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品キー2本材質錠前:快削黄銅棒(C3604BD)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ステンレスカバー付)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げヘアライン仕上W01388タキゲンコード21557
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする