TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スーパークランプ1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61124814
品番
C-1137
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)196
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
20842