C-1139-2 ステンレス スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン) 61124832

ステンレス スーパークランプ3型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード20844
内容量1個注文コード61124832品番C-1139-2
販売価格(税込)¥1,484
販売価格(税別)
1,349

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20844
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする