C-1163-1 ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 61125173

C-1163-1 ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 61125173
C-1163-1 ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン) 61125173

ステンレス 網ガラス入り窓枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61125173品番C-1163-1
販売価格(税込)¥5,381
販売価格(税別)
4,892

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする