TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス システムロックミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
21462
21462
21461
22653
22654
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125417
品番
C-1183-2B(#488A)
販売価格(税込)
¥2,289
販売価格(税別)
¥
2,081
バスケットに入れる
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途
自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
寸法L1(mm)
11.6
寸法L2(mm)
17.8
寸法L3(mm)
34
タキゲンコード
21462
付属品
キー2本・止め金
質量(g)
20
鍵
488A