曜日別特売
C-1231-2-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125688

C-1231-2-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125688
C-1231-2-1 ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125688

ステンレス アジャストファスナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード20939
内容量1個注文コード61125688品番C-1231-2-1
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ドライバーで締代の調整ができます。

用途工作機械・配電盤・コンテナ質量(g)90引張荷重(N)392材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20939仕様ロック装置付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125688
2020-10-18
用途: クルマのパーツとして
小保方商会自動車・二輪車・自転車関連業

品番指定で探してたのですが、モノタロウさんで取り扱いしていてすぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする