C-1244-3 ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125828

C-1244-3 ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125828
C-1244-3 ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61125828

ステンレス スプリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)34
内容量1個注文コード61125828品番C-1244-3
販売価格(税込)¥360
販売価格(税別)
327

スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6寸法H(mm)6寸法L1(mm)34寸法L2(mm)3.5寸法L3(mm)9.5寸法M(mm)M2.5寸法P1(mm)15寸法P2(mm)11.5寸法W1(mm)13寸法W2(mm)13.5寸法W3(mm)8寸法t1(mm)0.9寸法t2(mm)1表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20961
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする