C-1247-4 ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン) 61125855

ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61125855品番C-1247-4
販売価格(税込)¥1,036
販売価格(税別)
942

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
門扉・屋外用キュービクル
寸法L(mm)100材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする