C-1321-2 ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126144

C-1321-2 ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126144
C-1321-2 ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126144

ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)125
内容量1個注文コード61126144品番C-1321-2
販売価格(税込)¥3,586
販売価格(税別)
3,260

振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。

用途船舶・車両寸法H(mm)23.5寸法L(mm)125寸法P1(mm)12寸法P2(mm)40寸法W1(mm)28寸法W2(mm)22寸法d(Φmm)8材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)188調整範囲(mm)35~42表面仕上げ光沢バレル研磨寸法MM4タキゲンコード21666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする