新ダイワ
ベース・バイス部品 バンドソー RB180FV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
部品名称
スクリユ
スクリユ
スクリユ
フレームベース
キヤスタ
アクスル
ワツシヤ
スナツプピン
ナツト
ボルト
インストプレート
ガイドブロツク
6カクアナツキサラボルト
ブロツク
ボールベアリング
10ボルト
スプリングワツシヤ
グロメット
バイス
リンチピン
シヤフトストツパ
ボタンボルト
カラ-
ロックナット
スプリングピン
アジヤストスクリユ
ノブ
カラー
テイナツト
バイスアーム
コード
コ-ドクランプ
コードプロテクタ
クランプ
セムスネジ
スクリュ、トラス、T
トグルスイッチ
プレ-ト、インスト
スイッチプレ-ト
エレクトリカルカバー
インストラベル
クッション、ラバ-
レンチ
形状図番
9
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
65
66
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126163
品番
91461-05010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
形状図番
9
部品名称
スクリユ