C-1367-B-1 ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126266

C-1367-B-1 ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126266
C-1367-B-1 ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126266

ステンレス 大型キャッチクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)215
内容量1個注文コード61126266品番C-1367-B-1
販売価格(税込)¥6,306
販売価格(税別)
5,733

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。

用途プラント・コンテナ寸法H1(mm)60寸法H2(mm)40寸法L1(mm)215寸法L2(mm)80寸法L3(mm)45寸法N(mm)4寸法P1(mm)57.5寸法P2(mm)35寸法P3(mm)20寸法P4(mm)20寸法P5(mm)20寸法P6(mm)30寸法P7(mm)50寸法W1(mm)40寸法W2(mm)66寸法W3(mm)66寸法t(mm)3材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)856表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする