C-1414-1 防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 61126363

C-1414-1 防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 61126363
C-1414-1 防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 61126363

防水小型ファスナー(六角穴タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61126363品番C-1414-1
販売価格(税込)¥4,738
販売価格(税別)
4,307

摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。

用途
半導体関連製造装置・薬品庫
材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする