C-1445-1-CT 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126397

C-1445-1-CT 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126397
C-1445-1-CT 内側コーナー用三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126397

内側コーナー用三方締パチン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61126397品番C-1445-1-CT
販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911

ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。

用途特装車・建設機械・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)179表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22809
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする