TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 三方締パチン錠
商品レビューを投稿する
寸法L1(mm)
64.5
103
90
64.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126415
品番
C-1445-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,362
販売価格(税別)
¥
1,238
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途
特装車・建設機械・エンジンカバー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
294
質量(g)
55
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
64.5
寸法t(mm)
2.2
寸法L2(mm)
14.5
寸法L3(mm)
42
寸法d(Φmm)
5.5×8
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
6
寸法P3(mm)
25
寸法P4(mm)
24
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
15
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M3
タキゲンコード
22968