曜日別特売
C-1450-3L ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン) 61126433

※右開き用です

ステンレス 引戸用スナッチロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード22987
内容量1個注文コード61126433品番C-1450-3L
販売価格(税込)¥3,587
販売価格(税別)
3,261

ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。

用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22987
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする