曜日別特売
C-1506 ステンレス レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126476

ステンレス レバーファスナー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61126476品番C-1506
販売価格(税込)¥1,794
販売価格(税別)
1,631

締付け力が優れています。

用途
コンテナの蓋止め用
材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126476
2019-12-16
用途: 機械の蓋の部分に取り付けてます
株式会社孔官堂

機械の部品を外して丸洗いするので、ステンレス製が
一番です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする