TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス PCロック(ロック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
24378
24378
24379
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126652
品番
C-1544-1-L
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
温度(℃)
(硬化)エラストマー:80~90
表面仕上げ
黒クロムめっき
タキゲンコード
24378