C-1563-CK-8-85 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126747

C-1563-CK-8-85 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126747
C-1563-CK-8-85 ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126747

ステンレス DカットITファスナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タキゲンコード24442
内容量1個注文コード61126747品番C-1563-CK-8-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
ボルトとナットの供回りを防いでいる為、電動工具による施工が可能です。
押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。

用途太陽光パネル寸法H1(mm)85寸法H2(mm)41~50付属品ナット1個、平ワッシャー、S.W.表面仕上げ押えプレートCK:焼付黒塗装、押えプレートC・Dカットボルト・フック:ラスパート処理、その他:バレル研磨タキゲンコード24442材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)68締付トルク(N・m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする