C-1625-3A ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126826

C-1625-3A ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126826
C-1625-3A ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 61126826

ステンレス ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21439
内容量1個注文コード61126826品番C-1625-3A
販売価格(税込)¥3,216
販売価格(税別)
2,924

ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。

用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21439
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする