曜日別特売
C-1851-2-L ステンレス ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61126993

※右用です

ステンレス ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード22044
内容量1個注文コード61126993品番C-1851-2-L
販売価格(税込)¥4,947
販売価格(税別)
4,497

振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
左用

用途特装車・コンテナータキゲンコード22044材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする