K-100HB2-40-EP 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61127316

重量用低床型キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)265
内容量1個注文コード61127316品番K-100HB2-40-EP
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

〔P.Aポリウレタン車輪〕
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。
床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。

用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器寸法(L1×L2)(mm)58×58寸法D(Φmm)40寸法H(mm)60寸法L3(mm)14寸法P1×P2(mm)44×44寸法W(mm)25寸法d(Φmm)6.5寸法t(mm)2.3材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)265材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ旋回半径(mm)35標準色ブラック許容荷重(N)1.96表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31044
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする