K-100HBS-PA-75(B) 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 61127483

K-100HBS-PA-75(B) 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 61127483
K-100HBS-PA-75(B) 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 61127483

重量用自在キャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1180
内容量1個注文コード61127483品番K-100HBS-PA-75(B)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。

用途大型機械・台車許容荷重(kN)3.43寸法(L1×L2)(mm)90×90寸法(P1×P2)(mm)71×71材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1180材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)75寸法W(mm)38寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)10.5旋回半径R(mm)68表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装タキゲンコード30886
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする