曜日別特売
K-100ZHBS-100-R 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン) 61127526

重量用自在キャスター(ストッパー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1290
内容量1個注文コード61127526品番K-100ZHBS-100-R
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・台車・ワゴンタキゲンコード30680材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)100寸法H(mm)130寸法(L1×W1)(mm)90×90寸法(P1×P2)(mm)71×71寸法L2(mm)37寸法W2(mm)38寸法t(mm)3.2寸法R(mm)98許容荷重(kN)1.81質量(g)1290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする