TAKIGEN(タキゲン)
ロータリープレイン(M14×L2=30)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61127666
品番
KC-162-1
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
質量(g)
145
寸法L1(mm)
66.5
寸法D(Φmm)
70
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
19
許容荷重(N)
5880
材質(底部)
ポリアミド(PA)
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法M
M14
タキゲンコード
20463