曜日別特売
KC-251-22 スライドレール (L558.8) TAKIGEN(タキゲン) 61127867

スライドレール (L558.8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)570
内容量1個注文コード61127867品番KC-251-22
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。

用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器寸法L1(mm)558.8寸法L2(mm)555.8寸法N(mm)13寸法P1(mm)527寸法P2(mm)514.3寸法P3(mm)403.2寸法P4(mm)263.5寸法P5(mm)508寸法P6(mm)406.4寸法P7(mm)254寸法S(mm)404材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)570許容荷重(N)441タキゲンコード20599
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする