K-251-HD-22 ホールド機構付スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン) 61127928

K-251-HD-22 ホールド機構付スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン) 61127928
K-251-HD-22 ホールド機構付スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン) 61127928

ホールド機構付スライドレール(L558.8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61127928品番K-251-HD-22
販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。

用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
寸法L1(mm)558.8寸法L2(mm)555.8寸法N(mm)13寸法P1(mm)527寸法P2(mm)514.3寸法P3(mm)403.2寸法P4(mm)263.5寸法P5(mm)508寸法P6(mm)406.4寸法P7(mm)254寸法S(mm)404材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)562許容荷重(N)441表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31429
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする