KC-270-3 レベルアジャスター(M10×L2=26.5) TAKIGEN(タキゲン) 61128086

レベルアジャスター(M10×L2=26.5)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61128086品番KC-270-3
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。

用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)58寸法L1(mm)39寸法D1(Φmm)40寸法L2(mm)26.5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする