TAKIGEN(タキゲン)
アジャスターゴムパッド(外径Φ58)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61128445
品番
KC-275-RP-2
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥
136
バスケットに入れる
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途
KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
7.3
寸法L1(mm)
7
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
54
寸法L2(mm)
5
寸法D3(Φmm)
44
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
2.5
タキゲンコード
31504