K-300HJ-65 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61128655

K-300HJ-65 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61128655
K-300HJ-65 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61128655

低床重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
質量(g)1065
内容量1個注文コード61128655品番K-300HJ-65
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

旋回部分は表面強化焼入処理
耐油・耐磨耗性に優れたスーパータフナイロンを使用

用途大型・中型の機器寸法(L1×W1)(mm)100×100寸法D(Φmm)65寸法H(mm)96.5寸法L2(mm)22寸法P1×P2(mm)78×78(63×63)寸法W2(mm)36寸法d(Φmm)10.5寸法t(mm)4ブラック材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1065材質(車輪)スーパータフナイロン許容荷重(N)3.92表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする