曜日別特売
KC-359-20 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン) 61128734

小型スライドレール(L200)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)290
内容量1個注文コード61128734品番KC-359-20
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属

用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体寸法H(mm)4.2寸法L(mm)200寸法N(mm)3寸法P1(mm)160寸法P2(mm)145寸法P5(mm)100寸法S(mm)229寸法W(mm)6材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)290許容荷重(N)343タキゲンコード21964
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61128576
2021-05-26
用途: 浅い引出しのレールに使用する
建設業・工事業

ストロークの短いレールを探していて
ちょうど良い物が有り
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする