K-540S-75-NRB 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61129014

K-540S-75-NRB 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61129014
K-540S-75-NRB 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61129014

低床式重荷重用自在キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)910
内容量1個注文コード61129014品番K-540S-75-NRB
販売価格(税込)¥3,926
販売価格(税別)
3,569

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。

用途OA機器・大型・中型の機器寸法D(Φmm)75寸法H(mm)100寸法L(mm)23寸法t(mm)3.2材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)910材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)旋回半径(mm)63許容荷重(N)2.94表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする