K-610J-75-N 低床超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 61129145

低床超重量用自在キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1350
内容量1個注文コード61129145品番K-610J-75-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです
同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。

用途OA機器・大型・中型の機器寸法D(Φmm)75寸法H(mm)106旋回半径R(mm)55材質(本体)圧延鋼板(質量(g)1350材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)タキゲンコード31688
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする