曜日別特売
KC-1252-28 ステンレス スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン) 61129522

ステンレス スライドレール(L711.2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61129522品番KC-1252-28
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。

用途医療用機器・食品機械・環境機器寸法L(mm)711.2寸法N(mm)16寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)666.7寸法P3(mm)555.6寸法P4(mm)339.7寸法S(mm)732材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする